Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-517656 Herst.-Nr.: 061599405U EAN/GTIN: 3165140617406 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
061599405U, GRL300 HV+RC1+WM4+LR1+BT 170 HD+GR240. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung.bsterklärender Anzeige. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 Prozent (+/- 5 Grad). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen. Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimaleSichtbarkeit. Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m. Hohe Robustheit: Voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe. Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten. Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2980 GRAMM | Schlüsselbotschaft Aktion: | Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstni | Volumen: | 98,147 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,11* | € 642,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,81* | € 642,48* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 597,79* | € 644,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 606,43* | € 653,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 644,83* | € 693,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|