Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-061599405U Herst.-Nr.: 061599405U EAN/GTIN: 3165140617406 |
| |
|
| | |
| GRL300 HV+RC1+WM4+LR1+BT 170 HD+GR240. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung.Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 1 x 9 V 6LR61 Block · 1 x 1,5-V-LR6 (AA) · 2 x 1,5-V-LR6 (D)· Schutzart: IP 54· Betriebsdauer: Akkus (NiM[h]) 30h· Stativgewinde: 5/8 Zoll· Höhe: 170 mm· Breite: 180 mm· Länge: 190 mm· Servicekategorie: C· Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 1/min· Arbeitsbereich mit Empfänger: 300 (Durchesser) m· Farbe Laserlinie: rotWeitere Informationen:Arbeitsbereich: mit Empfänger: Ø 300 m / ohne Empfänger: Ø 60 m Nivelliergenauigkeit: ± 0,1 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 5° (8 %) Scan Winkel: 10 / 25 / 50 °Laserklasse: 3R Laserdiode (2-Punkt): 635 [nm], 1 mWRotationsdrehzahl: 150 / 300 / 600 min-¹Gewicht: 9,4 kgMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, Rotationslaser GRL 300 HV mit RC 1 WM 4 LR 1 BT 170 HD und GR 240 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 599,08* | € 635,05* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 599,54* | € 635,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,24* | € 636,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 607,17* | € 646,65* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,59* | € 670,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|