Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBU 08100 MES 0,15, Pferd Bürste IBU 08100 MES 0,15 SG 43679212


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-532941
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679212
EAN/GTIN:
     4007220749005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

IBU 08100 MES 0,15, Bürste IBU 08100 MES 0,15 SG 43679212, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Besatzlänge:
100 mm
Besatzmaterial:
Messing 0,15
Außen-ø:
8 mm
Besatzmaterial-ø:
0.15 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
IBU 08100 MES 0,15
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,08*
8 Tage
251
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,08*
2 Tage
279
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,11*
6 Tage
395
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,32*
19 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.