Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COR 108 180 H2, Pferd CORINOX-Nadelfeile 108 180 H 2 19658184


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-533533
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19658184
EAN/GTIN:
     4007220303993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile flachspitz
Nadelfeile halbrund
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

COR 108 180 H2, CORINOX-Nadelfeile 108 180 H 2 19658184, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Angel-ø:
3.5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
2 mm
Form:
halbrund
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
COR 108 180 H2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile, CORINOX-NADELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 9,81*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,83*
7 Tage
148
12
pro Box
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,83*
5 Tage
173
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,36*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 10,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Box
ab 24 Boxen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Box
ab 60 Boxen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Box
ab 120 Boxen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 117,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.