Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-FS 125 A 60, Pferd Fiberschleifer CC-FS 125 A 60 64190106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
Artikel-Nr.:
     260W-534214
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64190106
EAN/GTIN:
     4007220722039
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC-FS 125 A 60, Fiberschleifer CC-FS 125 A 60 64190106, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.75 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
711
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,57*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,59*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,68*
7 Tage
1274
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,68*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 22,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 23,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 22,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.