Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 125-22 Z 120, Pferd Fiberschleifer FS 125-22 Z 120 64212125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534342
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64212125
EAN/GTIN:
     4007220696637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 125-22 Z 120, Fiberschleifer FS 125-22 Z 120 64212125, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
120
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 125-22 Z 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.5 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3986
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,27*
7 Tage
1891
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,35*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,41*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,43*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.