Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 125-22 Z-COOL 80, Pferd Fiberschleifer FS 125-22 Z-COOL 80 64278125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534351
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64278125
EAN/GTIN:
     4007220696736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 125-22 Z-COOL 80, Fiberschleifer FS 125-22 Z-COOL 80 64278125, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Bindung:
COOL
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
80
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 125-22 Z-COOL 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.5 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4974
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,98*
€ 1,33*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,41*
6 Tage
4974
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,42*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,49*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890210
ab € 14,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890090
ab € 11,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890040
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.