Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

835 200 H0, Pferd Halbrundfeile 835 200 H 0 19307202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-534453
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307202
EAN/GTIN:
     4007220280201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

835 200 H0, Halbrundfeile 835 200 H 0 19307202, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1572 GRAMM
Breite:
21 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
halbrund
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
835 200 H0
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, pferd ansatzfeile 200mm, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280201, 1479783
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 25,59*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 25,64*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 26,54*
6 Tage
98
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 27,04*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 307,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.