Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840 150 H1, Pferd Halbrundfeile 840 150 H 1 schlank 19308153


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-534463
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19308153
EAN/GTIN:
     4007220280331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

840 150 H1, Halbrundfeile 840 150 H 1 schlank 19308153, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
456 GRAMM
Breite:
12 mm
Gesamtbreite:
3.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Halbrund, schlank
Schweizer Hieb:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
840 150 H1
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile 150mm, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
12
pro Box
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 21,86*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 21,92*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 22,74*
6 Tage
79
12
pro Box
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 23,13*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 23,59*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 263,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.