Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

352 215 H2, Pferd Handy-Raspel 352 215 H 2 Dreikant 19342214


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-534492
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19342214
EAN/GTIN:
     4007220281024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
Holzraspel
Holzraspeln
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

352 215 H2, Handy-Raspel 352 215 H 2 Dreikant 19342214, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
648 GRAMM
Breite:
9.5 mm
Form:
dreikant
Länge:
215 mm
Länge [Inch]:
8 1/2 inch
Profil:
Dreikant
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
352 215 H2
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, holzraspel, Handy Raspel, HANDY-RASPEL, RÜGGEBERG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 8,18*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,20*
7 Tage
22
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,20*
4 Tage
24
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,81*
€ 8,65*
4 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Box
ab 24 Boxen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Box
ab 60 Boxen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Box
ab 120 Boxen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.