Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYAS 1225/6 Z5, Pferd HM-Frässtift ZYAS 1225/6 Z5 21100556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-535064
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21100556
EAN/GTIN:
     4007220045237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZYAS 1225/6 Z5, HM-Frässtift ZYAS 1225/6 Z5 21100556, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Form:
ZYAS
Gesamtlänge:
65 mm
Außen-ø:
12 mm
Breite:
25 mm
Zahnung:
5
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZYAS 1225/6 Z5
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift z5 pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform pferd, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220045237, 1513028
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 5,00*
ab € 31,13*
€ 39,95*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 40,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,96*
€ 40,84*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 41,62*
€ 4,90*
ab € 32,48*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.