Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 5 6mm 12x25mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220045237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3025160030
EAN/GTIN:
     4007220045237
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Weitere Informationen:
Form:
ZYA-S 1225
Kopf-Ø d1:
12 mm
Kopflänge l2:
25 mm
Gesamtlänge l 1:
65 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3025160030
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3025160030, 25160030
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
€ 5,00*
ab € 31,32*
€ 39,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 40,39*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 32,02*
€ 40,55*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 32,76*
€ 41,41*
€ 4,90*
ab € 32,42*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.