Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W, Pferd POLI-Feinschleifscheibe PF SC 12520 20 CN 80 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535951
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41110408
EAN/GTIN:
     4007220144794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W, POLI-Feinschleifscheibe PF SC 12520 20 CN 80 PUR-W 41110408, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
441 GRAMM
Bohrungs-ø:
20 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
125 mm
Opt. RPM von:
1500 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
80
Max. RPM:
2300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.292 kg
max. Drehzahl:
2300 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe siliziumkarbid, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 125 x 13, elastisch gebundene Werkzeuge, POLI-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,00*
ab € 27,77*
€ 36,56*
5 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,00*
1
€ 4,90*
ab € 28,30*
€ 38,63*
7 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 29,03*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400012
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.