Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 1220/6 AR 220 GR, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 1220 6 AR 220 GR 41231120


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535980
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41231120
EAN/GTIN:
     4007220145302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 1220/6 AR 220 GR, POLI-Feinschleifstift ZY 1220 6 AR 220 GR 41231120, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Opt. RPM von:
16000 RPM
Außen-ø:
12 mm
Breite:
20 mm
Korngröße:
220
Max. RPM:
23800 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1220/6 AR 220 GR
Konzentration herstellerspezifisch:
220
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse (Gewicht):
0.15 kg
max. Drehzahl:
23800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, polierstift zylinderform, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
797
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,17*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,20*
4 Tage
339
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,35*
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,36*
6 Tage
377
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,36*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.