Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 2525/6 AW 120 LR, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 2525 6 AW 120 LR 41249212


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536030
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41249212
EAN/GTIN:
     4007220145739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 2525/6 AW 120 LR, POLI-Feinschleifstift ZY 2525 6 AW 120 LR 41249212, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
Opt. RPM von:
15000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
22900 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2525/6 AW 120 LR
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.37 kg
max. Drehzahl:
22900 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift aussendurchmesser 25 mm, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,38*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,41*
1 Tag
19
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,96*
€ 38,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 38,94*
6 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,18*
€ 41,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.