Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleif-Werkzeuge PF ZY 2525/6 AW 120 LR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41249212
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41249212
EAN/GTIN:
     4007220145739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
22900 RPM
RPM, opt.:
15000 RPM
Form:
Zylinder
Breite metrisch:
25 mm
Schleifmittel:
Korund A
ø Außen metrisch:
25 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
120
Bindung:
LR
Länge, Schaft:
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm Bindung LR A120 | Poliflex-Stifte
EAN Stck.:
4007220282236
Produkthierarchie:
04080301
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1061 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
Länge (VE):
260 mm
Breite (VE):
157 mm
Höhe (VE):
26 mm
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-20 m/s einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung LR, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,36*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,38*
Lager 5VQEQ
16
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,92*
€ 38,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,21*
€ 39,11*
5 Tage
99
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,34*
€ 41,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.