Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNL 6050/6 SIC 180, Pferd POLINOX-Schleifstift PNL 6050/6 C 180 44640618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-536206
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44640618
EAN/GTIN:
     4007220293706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNL 6050/6 SIC 180, POLINOX-Schleifstift PNL 6050/6 C 180 44640618, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Opt. RPM von:
5000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
60 mm
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
180
Max. RPM:
10000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNL 6050/6 SiC 180
Konzentration herstellerspezifisch:
180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.86 kg
max. Drehzahl:
10000 1/s
Weitere Suchbegriffe: sic schleifstifte, schleifstift, Kombimop, POLINOX-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1496
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 9,62*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,73*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,19*
6 Tage
1027
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,10*
€ 10,26*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.