Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift PNL 6050/6 SiC 180 Schleifs


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift PNL 6050/6 SiC 180 Schleifs
Schleifstift PNL 6050/6 SiC 180 Schleifs
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436639
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44640618
EAN/GTIN:
     4007220293706
Suchbegriffe:
Schleifstifte-Satz
Schleifstifte
Schleifstifte-Sätze
8000435025
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies · in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht. Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Bearbeitbare Werkstoffe: Titan, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Thermoplaste, Titanlegierungen, Zink, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Flächenbearbeitung, Reinigen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)· Breite: 50mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifstifte, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 5000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
10000 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø:
60 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1496
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 9,62*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,73*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,19*
6 Tage
1027
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,10*
€ 10,26*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 10,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.