Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 0613 3 ADW 60 M5V STEEL, Pferd Schleifstift ZY 0613 3 ADW 60 M 5V 31110256


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537473
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31110256
EAN/GTIN:
     4007220095140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 0613 3 ADW 60 M5V STEEL, Schleifstift ZY 0613 3 ADW 60 M 5V 31110256, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Opt. RPM von:
93600 RPM
USA-Form:
W 163
Form:
Zylinder
Außen-ø:
6 mm
Breite:
13 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
93600 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0613 3 ADW 60 M5V STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
M
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
93600 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3974
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,58*
7 Tage
10
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,58*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,58*
6 Tage
4994
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,67*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.