Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0613 3 ADW 60 M5V STEEL Schleifstift-D./B.6/13mm Korn-Gr.60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434107
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31110256
EAN/GTIN:
     4007220095140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen. Technische Daten: Max. RPM: 93600 RPM RPM · opt.: 93600 RPM Breite metrisch: 13 mm ø Außen metrisch: 6 mm Ø Schaft metrisch: 3 mm Länge · Schaft: 30 mm Vorteile: Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet. Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss Stahl Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Ausschleifen Ausfugen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. · Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 13mm · Länge, Schaft: 30mm · RPM, opt.: 93600min-1 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. · Vorteile: Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen., Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens., Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet. · Max. RPM: 93600min-1
Weitere Informationen:
Form:
W 163
Körnung:
60
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
93600 min-¹
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Stahl
Ø:
6 mm
Höhe:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3974
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,58*
Lager 4757
10
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,58*
6 Tage
4994
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,67*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.