Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x16 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p874822
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220099735
EAN/GTIN:
     4007220099735
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen, Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen.
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Hohe Formstabilität auf der Kante.
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
29000
Durchmesser:
32
Bindung:
Kunstharz
Schleifstiftform:
Zylinder
Modell:
ZY 3216
Korngröße:
24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Kopfform:
Zylinderform
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Kopfdurchmesser:
32
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Härte:
N
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Typ:
ZY 3216
SB-Verpackt:
Nein
Schaftdurchmesser:
6
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
32
Höhe:
16
Hersteller:
PFERD
Max. U/min:
29800
Kornart:
AN
Kopfhöhe:
16
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, PFERD, INOX, EDGE, Zylinder, Ø
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,47*
2 Tage
1272
5
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,49*
8 Tage
10
5
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,52*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,52*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.