Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4, Pferd Trennscheibe 80 T300-3,4 A30O SG-UNI


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
Artikel-Nr.:
     260W-538146
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323013
EAN/GTIN:
     4007220540299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4, Trennscheibe 80 T300-3,4 A30O SG-UNI 25,4 66323013, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11700 GRAMM
Bohrungs-ø:
25.4 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
1
Breite:
3.4 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
Gerade Ausführung T (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
5100 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4 | 80 T 300-3,4 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4
Härtegrad gemäß Norm:
O
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
11.7 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
5100 1/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Stationäre Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
546
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 7,91*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,06*
7 Tage
491
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,06*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 8,10*
7 Tage
586
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 161,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.