Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR VRW 75 A 180, Pferd Vliesronde CDR VRW 75 A fein 42780753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-538409
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42780753
EAN/GTIN:
     4007220597033
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR VRW 75 A 180, Vliesronde CDR VRW 75 A fein 42780753, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
275 GRAMM
Ausführung:
VRW
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR VRW 75 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, 75mm exzenterschleifscheibe, Brite Rite, VLIESRONDE, RÜGGEBERG, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
553
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,71*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,74*
6 Tage
498
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,74*
6 Tage
553
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 2,87*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 16,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.