Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD VRW 75 A 180, Pferd Vliesronden CD VRW 75 A FEIN 42760753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-538437
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42760753
EAN/GTIN:
     4007220266724
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD VRW 75 A 180, Vliesronden CD VRW 75 A FEIN 42760753, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Ausführung:
VRW
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD VRW 75 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.275 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt p180, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Brite Rite, VLIESRONDEN, RÜGGEBERG, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Handschleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, 4007220266724, 1483512
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3150
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,60*
Lager 260
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,62*
7 Tage
10677
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 2,75*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,22*
€ 2,84*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 17,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.