Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 350 H2, Pferd Flachstumpffeile 1112 350 H 2 11101352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538646
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101352
EAN/GTIN:
     4007220005767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112 350 H2, Flachstumpffeile 1112 350 H 2 11101352, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3085 GRAMM
Breite:
35 mm
Gesamtbreite:
7.5 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
350 mm
Länge [Inch]:
14 inch
Hieb:
2
Profil:
1112
Hersteller-Produktbezeichnung:
1112 350 H2
Hiebnummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, FEILE, FLACHSTUMPFFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,11*
1 Tag
2500
5
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 8,15*
4 Tage
1767
5
€ 4,30*
ab € 6,47*
€ 8,35*
5
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,56*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.