Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106 140 H2, Pferd Nadelfeile 106 140 H 2 Rund 12806144


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538841
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12806144
EAN/GTIN:
     4007220274095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeile pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

106 140 H2, Nadelfeile 106 140 H 2 Rund 12806144, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Angel-ø:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Form:
rund
Länge:
140 mm
Länge [Inch]:
5 1/2 inch
Profil:
Rund
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
106 140 H2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,32*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,34*
7 Tage
93
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,34*
5 Tage
112
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,58*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,51*
€ 4,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
ab 60 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
ab 120 Boxen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Box
ab 240 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.