Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106 180 H3, Pferd Nadelfeile 106 180 H 3 Rund 12806185


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538849
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12806185
EAN/GTIN:
     4007220274224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeile pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

106 180 H3, Nadelfeile 106 180 H 3 Rund 12806185, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
156 GRAMM
Angel-ø:
3.5 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Form:
rund
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
Rund
Schweizer Hieb:
3
Hersteller-Produktbezeichnung:
106 180 H3
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 5,75*
7 Tage
36
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,76*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,77*
5 Tage
50
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,07*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,17*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Box
ab 24 Boxen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Box
ab 120 Boxen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.