Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1558 250 H3, Pferd Kabinettraspel 1558 250 H 3 11309253


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538982
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11309253
EAN/GTIN:
     4007220009796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1558 250 H3, Kabinettraspel 1558 250 H 3 11309253, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Breite:
29 mm
Gesamtbreite:
7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Hieb:
3
Profil:
1558
Hersteller-Produktbezeichnung:
1558 250 H3
Weitere Suchbegriffe: holzraspel, Kabinett Raspel, KABINETTRASPEL, RÜGGEBERG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 16,13*
7 Tage
149
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 16,16*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 16,17*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 16,80*
5 Tage
254
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 16,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Box
ab 25 Boxen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 80,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.