Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie-Feilenheft FH4/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 200-250mm (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12617141
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617141
EAN/GTIN:
     4007220535776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FH 4/1
Passend für Länge:
200, 250 mm
Passend für:
Profile flachstumpf, flachspitz, halbrund
Länge, Gesamt:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Ergonomie-Feilenheft FH4/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 200-250mm (10)
SAP EAN Stck.:
4007220368466
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3926903500 | 39269097
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1881 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.059 kg
SAP Länge (VE):
142 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
172 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ergonomie-Feilenhefte
ECLASS 12.0:
21042103
ECLASS 7.0:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken. | Ergonomische Form mit optimalem Griff. | Kein Wegrollen der Feilen. | Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil. | Ohne Weichmacher.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220535776
AAO676:
12617141
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Ergonomie-Feilenheft FH4/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 200-250mm (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Feilen, Hefte, Egonomie-Feilenheft
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3418
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,22*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,28*
6 Tage
640
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,29*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,758*
€ 2,307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.