Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-6, Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul 6621000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-541252
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6621000
EAN/GTIN:
     4010886662106
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul 6621000 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1702 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-6-7R L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,702 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppel-maulschlüssel gedore, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ, Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,76*
€ 70,97*
Lager 260
43
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 71,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 71,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,58*
€ 72,17*
3 Tage
58
€ 5,45*
ab € 56,99*
€ 72,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.