Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLS 4020/6 W, Pferd Filzlamellenstift FLS 4020/6 Weich 44384020


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-543792
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44384020
EAN/GTIN:
     4007220936184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
pferd filzpolierstift
filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FLS 4020/6 W, Filzlamellenstift FLS 4020/6 Weich 44384020, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Ausführung:
W (weich)
Opt. RPM von:
4750 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
40 mm
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
15000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FLS 4020/6 W
Masse (Gewicht):
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: filzpolierstift schaft-⌀ 6 mm, Filzpolierstifte, FILZLAMELLENSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
484
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,20*
6 Tage
436
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,30*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,30*
6 Tage
497
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,42*
€ 8,64*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,77*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 12,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.