Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FLS 4020/6 W


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44384020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44384020
EAN/GTIN:
     4007220936184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
pferd filzpolierstift
filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Filzlamellenstifte werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an kleinen bis mittleren Bauteilen eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
4750 RPM
Form:
Zylinder mit Lamellen
Ausführung:
W (weich)
Breite metrisch:
20 mm
ø Außen metrisch:
40 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD weiche Filzlamellenstifte FLS Ø 40x20mm Schaft-Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220269251
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Geringe thermische Belastung des Werkstückes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die weiche und die harte Ausführung nacheinander eingesetzt werden.
AAO663:
4007220936184
AAO676:
44384020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: filzpolierstift schaft-⌀ 6 mm, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung W (weich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
269
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,14*
€ 8,49*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,54*
7 Tage
37
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 8,74*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,89*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 42,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.