Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC 115 Z 120 SG POWER STEELOX, Pferd POLIFAN PFC 115 Z 120 SG 67789116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-543824
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67789116
EAN/GTIN:
     4007220934258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PFC 115 Z 120 SG POWER STEELOX, POLIFAN PFC 115 Z 120 SG 67789116, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
17 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
Konische Ausführung PFC
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
120
Max. RPM:
13300 RPM
Aufspannsystem:
22,23 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 115 Z 120 SG POWER STEELOX
Gesamtbreite:
17 mm
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.92 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115x22mm k120, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, POLIFAN, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3843
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,99*
€ 4,03*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,07*
6 Tage
342
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,26*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,32*
€ 4,43*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.