| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606610 Herst.-Nr.: 4850017 EAN/GTIN: 4084900550038 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248736073, Signierkreide , 6-eckig , Unpapiert , Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz Lieferung: In Schachtel., Fabrikat: Lyra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17 GRAMM | Farbe: | rot | Abmessungen: | 110 x 11 mm | Markenname: | Lyra | Herstellername: | Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 4850017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra fettsignierkreide rot, fettstift, fettstift rot, SIGNIERKREIDE, 4084900550038, 1492334 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,14* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,22* | € 4,80* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,26* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|