| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-719846 Herst.-Nr.: 4850017 EAN/GTIN: 4084900550038 |
| |
|
| | |
| Signierkreide ECONOMY Nr. 795 • 6-eckig • Unpapiert • Auf Ölbasis • Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz Lieferung : 12 Stück in Schachtel. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Kreiden-Ø: | 11 mm | Kreidenlänge: | 110 mm | Inhalt: | 12 Stück | Markenname: | LYRA | Herstellername: | Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 4850017 | Ursprungsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra signierkreide rot, fettstift, lyra försterkreide, 4084900550038, Kreide, Lyra, QR5434280, Signierstift, Stift |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,52* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,20* | € 4,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,24* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,82* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,27417* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|