Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805025, Flachgreifer-Magn. o.Gew.32 x 7,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606896
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.006
EAN/GTIN:
     4030615310061
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805025, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Ø d:
32 mm
Magnethöhe h:
7 mm
Haftkraft:
80 N
Gewicht:
30 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.006
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310061, 1495460
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
176
10
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,56*
Lager 260
45
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,85*
5 Tage
146
1
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 2,97*
3 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,11*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.