Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. o.Gew.32 x 7,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. o.Gew.32 x 7,0mm Beloh
Flachgreifer-Magn. o.Gew.32 x 7,0mm Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-730932
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.006
EAN/GTIN:
     4030615310061
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Aus Hartferrit
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Empfohlene Einsatztemperatur: 100 °C, max. Einsatztemperatur: 200 °C
• Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen

Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Magnethöhe:
7 mm
Haftkraft:
80 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.006
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 4030615310061, Beloh, Flachgreifer, Magnet, Magnete, QR4026008
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
10
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,56*
18 Tage
66
10
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 2,65*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,72*
8 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,85*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.