Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217803013, Flachgreifer-Magn. m.Gew.13 x 11,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606899
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.022
EAN/GTIN:
     4030615310221
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217803013, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Aufschrauben, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Ø d:
13 mm
Gesamthöhe l:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M3 x 7
Haftkraft:
10 N
Gewicht:
4 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.022
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310221, 1497006
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,77*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,96*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,06*
5 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 2,08*
3 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.