Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217803019, Flachgreifer-Magn. m.Gew.20 x 13mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606901
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.024
EAN/GTIN:
     4030615310245
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217803019, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Aufschrauben, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Ø d:
20 mm
Gesamthöhe l:
13 mm
Magnethöhe h:
6 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M3 x 7
Haftkraft:
30 N
Gewicht:
11 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.024
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, FLACHGREIFER-MAGNET,, 4030615310245, 1493835
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
352
10
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,51*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,80*
3 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,80*
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,84*
1
€ 9,80*
ab € 1,88*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.