Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217801010, Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606905
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.040
EAN/GTIN:
     4030615310405
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217801010, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um das Maß „b“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Ø d:
6 mm
Höhe l:
10 mm
max. Kürzung b:
2 mm
Haftkraft:
2 N
Gewicht:
2 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.040
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, STABGREIFER-MAGNET,, 4030615310405, 1479128
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,35*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,58*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,59*
1
€ 9,80*
ab € 3,04*
€ 4,68*
1
€ 9,80*
ab € 3,05*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.