Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217801022, Stabgreifer-Magn. 16 x 20mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606909
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.044
EAN/GTIN:
     4030615310443
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217801022, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um das Maß „b“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird., Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Ø d:
16 mm
Höhe l:
20 mm
max. Kürzung b:
5 mm
Haftkraft:
20 N
Gewicht:
30 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.044
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, stabgreifermagnet ø16mm, STABGREIFER-MAGNET,, 4030615310443, 1480454
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,38*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,08*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,10*
1
€ 9,80*
ab € 4,93*
€ 7,25*
1
€ 9,80*
ab € 4,95*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.