Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216312020, Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608481
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     295 1618 003 0
EAN/GTIN:
     4250261515690
Suchbegriffe:
Abdrückgabel
abdrückgabel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216312020, Abdrückgabel für Bohrfutter , Zum Abdrücken der Bohrfutter von der Bohrfutteraufnahme , VerhindertBeschädigungen an Bohrfutter, Maschinenspindel und Kegeldorn, Fabrikat: Albrecht
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Größe:
3
für Bohrfutter-kegel:
B 16 u. B 18
Länge:
210 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
12 mm
Marke:
ALBRECHT
Markenname:
Albrecht
Herstellername:
Albrecht Präzision GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
295 1618 003 0
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, ABDRÜCKGABEL, 4250261515690, 1491837
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 31,05*
€ 40,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 40,15*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 40,48*
1
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 41,62*
Lager 260
22
1
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.