Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216005025, Dreibacken-Satz DIN6350BB315mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608693
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110162
EAN/GTIN:
     4019208038797
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216005025, Ersatzbacke für Drehfutter, 3-teilig Nach außen abgestufte Backen (Bohrbacken) , Gehärtet, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5550 GRAMM
Größe:
315 mm
Backenlänge:
130 mm
Backenbreite:
34 mm
Backenhöhe:
79,5 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110162
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,99*
€ 250,84*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 262,91*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,42*
€ 265,93*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 267,23*
Lager 260
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 301,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.