Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4254202013, Dickenmessgerät J45 Bügeltiefe 45mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608987
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     J 45
EAN/GTIN:
     4031452200119
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4254202013, Taschen-Dickenmessgerät , Bügel aus Aluminium , Mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme , Nullstellung durch drehbaren Außenring , Skalen-Ø 40 mm , Anpresskraft ca. 0,5 N , Mit flachen Messtastern 6,35 mm Ø (auf Wunsch auch mit flachen Tastern 10 mm Ø, mit gewölbtenTastern 10 mm Ø oder mit Kugeltastern lieferbar) , Diese Geräte sind leicht und handlich und eignen sich für die Messung der verschiedensten Materialien von 0–10 mm Dicke (z. B. Papier, Textilien, Folien, Bleche), Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Messbereich:
010 mm
Bügeltiefe:
45 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
J 45
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
J 45
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, Prüfwerkzeug, DICKENMESSGERÄT, 4031452200119, 1484980
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 107,35*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 93,27*
€ 109,57*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 95,14*
€ 111,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 111,92*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 124,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.