| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609020 Herst.-Nr.: SU0,250 EAN/GTIN: 4031177001282 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4252702028, Metallfolie aus unlegiertem Stahl, Bandware , In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen , Folienband 150 x 2500 mm , Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen etc. Abbildung ähnlich., Fabrikat: Record Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 812 GRAMM | Folienstärke: | 0,25 mm | Toleranz: | 0,007 mm | Markenname: | Record | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | SU0,250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, METALLFOLIE, 4031177001282, 1498238 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 12,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,13* | € 13,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,08* | € 13,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,41* | € 14,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,69* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 4,676* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|