Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302070, Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x14mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609493
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6065530
EAN/GTIN:
     4010886606551
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302070, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Länge:
178 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6065530
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 13x14, 4010886606551, 6 13X14, 6065530, 439297, 4240303070, 4317784844222, 620995, 1483610
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 5,77*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 5,78*
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 5,79*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,84*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823110
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6065880
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.