Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302079, Doppelmaulschlüssel DIN3110 14x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609497
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6065880
EAN/GTIN:
     4010886606582
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302079, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Länge:
190 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6065880
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 14x15, 4010886606582, 6 14X15, 6065880, 439301, 1483612
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 5,85*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,28*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,30*
Lager 260
105
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,34*
1 Tag
62
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,87*
Ähnlich
Gedore
6 12X13
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6 13X14
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
6 13X15
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6 13X16
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 4,72*
Ähnlich
RS Pro
4953712
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.