Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609575 Herst.-Nr.: 6070020 EAN/GTIN: 4010886607008 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240302300, Doppel-Maulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft , DIN 3110, ISO 3318, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Schlüsselweite: | 1/4 x 5/16 Zoll | Länge: | 122 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 6070020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 6,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,15* | € 7,27* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,09* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|