Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240610259, "Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2"" 13/32"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-609742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6136300
EAN/GTIN:
     4010886613634
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240610259, Steckschlüssel-Einsatz 1/2 in amerikanischen Zollmaßen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffige Kreuzrändelung , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 ,Kugelfangrille, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Schlüsselweite:
13/32 Zoll
Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6136300
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,10*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 7,31*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,32*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 7,56*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6136570
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
6137030
ab € 6,35*
Ähnlich
Gedore
6136730
ab € 5,97*
Ähnlich
Gedore
6136810
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.