Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240602018, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4"" 6mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165830
EAN/GTIN:
     4010886616581
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240602018, Steckschlüssel-Einsatz 1/4 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffig gerändelt , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
25 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6165830
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 2,75*
€ 3,55*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,25*
Lager 260
118
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,29*
1
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 4,35*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.